Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK610.Z32.E25.005 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1397205
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5835480
EAN/GTIN:
     4042446195342
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=32 · d11=E25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 24,1mm · B1: 5mm · B3: 20mm · B4: 80mm · B71: 80mm · C11: ZYL · C3: 32mm · C31: h6 · C4: 60mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK610.Z32.E25.005
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 183,29*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 226,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.