Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1397206 Herst.-Nr.: 5835482 EAN/GTIN: 4042446195366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufnahme DIN 6535HA AK610 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=32 · d11=E25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 24,1mm · B1: 45mm · B3: 140mm · B4: 200mm · B71: 200mm · C11: ZYL · C3: 32mm · C31: h6 · C4: 60mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | PROTOTYP | Ausführung: | AK610.Z32.E25.045 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |