Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK631.H63A.E12.051 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397208
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5930081
EAN/GTIN:
     4042446201180
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Aufnahme DIN 69893-1 A AK631 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=63 · d11=E12 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 11,6mm · A2: 11,6mm · A4: 63mm · B1: 15,8mm · B2: 25mm · B3: 51mm · B4: 83mm · B71: 51mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: SAC · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK631.H63A.E12.051
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,12*
€ 326,96*
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 317,25*
€ 397,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS952
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.