Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK631.H63A.E16.056 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397209
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5930082
EAN/GTIN:
     4042446201197
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Aufnahme DIN 69893-1 A AK631 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=63 · d11=E16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 15,4mm · A2: 15,4mm · A4: 63mm · B1: 21,3mm · B2: 30mm · B3: 56mm · B4: 88mm · B71: 56mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: SAC · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK631.H63A.E16.056
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,28*
€ 635,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.