Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C3-LC2090-19039M WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399401
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5017210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Spanneinheiten TYP 2090 · metrisch · links · C3 · Manuell betätigt · Für spezielle Anwendungen zum Aufflanschen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 38mm · B3: 38mm · B4: 38mm · B71: 19mm · B73: 39mm · B81: 54mm · B91: 73mm · C11: FLC · C3: 32mm · C51: CCS · E1: L · J1: ISO26623-2 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C3-LC2090-19039M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.414,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,64*
€ 1.838,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,97*
€ 1.818,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,98*
€ 1.751,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,81*
€ 1.713,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,99*
€ 1.683,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.