Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C4-391.20-08 050 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399537
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 · metrisch · Für Schäfte nach DIN 6535-HB · ISO 26623 · d1=C4 · d11=8 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 28mm · B1: 26,5mm · B3: 50mm · B4: 74mm · B71: 50mm · C11: CCS · C3: 40mm · C4: 24mm · C51: ZYL · C71: 8mm · D6: 390001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C4-391.20-08 050
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,65*
€ 536,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424835
ab € 597,79*
Sonstiges
WALTER
6419405
ab € 396,71*
Sonstiges
WALTER
6418722
ab € 359,34*
Sonstiges
WALTER
6419400
ab € 398,99*
Sonstiges
WALTER
6417467
ab € 398,05*
Sonstiges
WALTER
6424690
ab € 358,45*
Sonstiges
WALTER
6424471
ab € 358,04*
Sonstiges
WALTER
6424598
ab € 400,24*
Sonstiges
WALTER
6424433
ab € 396,84*
Sonstiges
WALTER
5040086
ab € 375,33*
Sonstiges
WALTER
5012657
ab € 376,91*
Sonstiges
WALTER
5012658
ab € 374,17*
Sonstiges
WALTER
6728027
ab € 361,44*
Sonstiges
WALTER
6728028
ab € 358,86*
Sonstiges
WALTER
6728017
ab € 399,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.