Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C4-391.20-10 050A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399538
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012621
EAN/GTIN:
     000350418968
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 · metrisch · Für Schäfte nach DIN 6535-HB · ISO 26623 · d1=C4 · d11=10 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 35mm · B1: 28,6mm · B3: 50mm · B4: 74mm · B71: 50mm · C11: CCS · C3: 40mm · C4: 24mm · C51: ZYL · C71: 10mm · D6: 390001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C4-391.20-10 050A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 285,74*
€ 343,39*
Frei Haus
ab € 290,47*
€ 345,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-5
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.