Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C4-391.27-16 056 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399542
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012466
EAN/GTIN:
     000350051967
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufnahme für Bohrwerkzeuge C.-391.27 · metrisch · Für Bohrwerkzeuge mit Schaftausführung · ISO 26623 · d1=C4 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 36mm · l17: 49,5mm · A1: 36mm · B1: 32,5mm · B3: 56mm · B4: 80mm · B71: 56mm · C11: CCS · C3: 40mm · C4: 24mm · C51: ZYL · C71: 16mm · D6: 390001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C4-391.27-16 056
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424835
ab € 597,79*
Sonstiges
WALTER
6419405
ab € 396,71*
Sonstiges
WALTER
6418722
ab € 359,34*
Sonstiges
WALTER
6419400
ab € 398,99*
Sonstiges
WALTER
6417467
ab € 398,05*
Sonstiges
WALTER
6424690
ab € 358,45*
Sonstiges
WALTER
6424471
ab € 358,04*
Sonstiges
WALTER
6424598
ab € 400,24*
Sonstiges
WALTER
6424433
ab € 396,84*
Sonstiges
WALTER
5040086
ab € 375,33*
Sonstiges
WALTER
5012657
ab € 376,91*
Sonstiges
WALTER
5012658
ab € 374,17*
Sonstiges
WALTER
6728027
ab € 361,44*
Sonstiges
WALTER
6728028
ab € 358,86*
Sonstiges
WALTER
6728017
ab € 399,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.