Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C5-391.02-32 060A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399829
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5017236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Reduzierung C.-391.02 · metrisch · ISO 26623 · d1=C5 · d11=C3 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 32mm · B1: 34,8mm · B3: 60mm · B4: 90mm · B71: 60mm · C11: CCS · C3: 50mm · C4: 30mm · C51: CCS · D6: 280001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C5-391.02-32 060A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,93*
€ 563,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,88*
€ 562,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,85*
€ 507,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 339,55*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 302,42*
Sonstiges
WALTER
C5-LC2060-43040M
ab € 1.334,81*
Sonstiges
WALTER
C5-RC2040-53030M
ab € 1.329,59*
Sonstiges
WALTER
6424836
ab € 665,44*
Sonstiges
WALTER
6418725
ab € 395,13*
Sonstiges
WALTER
6418704
ab € 441,80*
Sonstiges
WALTER
6418705
ab € 441,64*
Sonstiges
WALTER
6424472
ab € 394,87*
Sonstiges
WALTER
6424474
ab € 395,97*
Sonstiges
WALTER
6424434
ab € 441,84*
Sonstiges
WALTER
6424435
ab € 445,47*
Sonstiges
WALTER
5040087
ab € 412,39*
Sonstiges
WALTER
5012659
ab € 413,17*
Sonstiges
WALTER
5012660
ab € 412,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.