Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C5-391.02-40 065A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399830
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012663
EAN/GTIN:
     000356234968
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Reduzierung C.-391.02 · metrisch · ISO 26623 · d1=C5 · d11=C4 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 40mm · B1: 40mm · B3: 65mm · B4: 95mm · B71: 65mm · C11: CCS · C3: 50mm · C4: 30mm · C51: CCS · D6: 280001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C5-391.02-40 065A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,65*
€ 562,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424836
ab € 632,48*
Sonstiges
WALTER
6418725
ab € 374,49*
Sonstiges
WALTER
6418726
ab € 373,89*
Sonstiges
WALTER
6418704
ab € 419,58*
Sonstiges
WALTER
6418705
ab € 421,93*
Sonstiges
WALTER
6424472
ab € 376,66*
Sonstiges
WALTER
6424474
ab € 374,37*
Sonstiges
WALTER
6424434
ab € 422,24*
Sonstiges
WALTER
6424435
ab € 420,71*
Sonstiges
WALTER
5040087
ab € 392,61*
Sonstiges
WALTER
5012659
ab € 393,48*
Sonstiges
WALTER
5012660
ab € 394,51*
Sonstiges
WALTER
6728029
ab € 374,21*
Sonstiges
WALTER
6728030
ab € 373,91*
Sonstiges
WALTER
6728019
ab € 420,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.