Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C5-391.02-40 085A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399831
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Reduzierung C.-391.02 · metrisch · ISO 26623 · d1=C5 · d11=C4 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 40mm · A2: 50mm · B1: 12mm · B2: 65mm · B3: 85mm · B4: 115mm · B71: 85mm · C11: CCS · C3: 50mm · C4: 30mm · C51: CCS · D6: 280001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C5-391.02-40 085A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,28*
€ 560,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,76*
€ 470,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 339,80*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 302,34*
Sonstiges
WALTER
C5-LC2060-43040M
ab € 1.333,81*
Sonstiges
WALTER
C5-RC2040-53030M
ab € 1.327,15*
Sonstiges
WALTER
6424836
ab € 665,47*
Sonstiges
WALTER
6418725
ab € 393,76*
Sonstiges
WALTER
6418704
ab € 445,74*
Sonstiges
WALTER
6418705
ab € 445,71*
Sonstiges
WALTER
6424472
ab € 397,05*
Sonstiges
WALTER
6424474
ab € 394,26*
Sonstiges
WALTER
6424434
ab € 443,65*
Sonstiges
WALTER
6424435
ab € 443,30*
Sonstiges
WALTER
5040087
ab € 412,36*
Sonstiges
WALTER
5012659
ab € 414,13*
Sonstiges
WALTER
5012660
ab € 415,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.