Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C5-DSSNR-35050-15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1399903
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5042317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Walter Capto™ · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 50mm · λs: 0° · f1: 35mm · Y: -8° · f: 35mm · l1: 90mm · D min2: 165mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
C5-DSSNR-35050-15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
PK246-SET
ab € 55,80*
Zubehör
WALTER
5098061
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.