Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C5-DWLNR-35060-10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1399916
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5043650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Walter Capto™ · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 60mm · λs: -6° · D min: 170mm · Y: -6° · f: 35mm · l1: 90mm · D min2: 170mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
C5-DWLNR-35060-10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5098061
ab € 28,35*
Zubehör
WALTER
5098066
ab € 70,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.