Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C5-LC2040-53040M WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399919
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 · VDI DIN 69880 · metrisch · links · C5 Weitere technische Eigenschaften: · B3: 85mm · B4: 148mm · B71: 53mm · B73: 40mm · B81: 82mm · B91: 99mm · C11: ZYV · C3: 40mm · C4: 63mm · C51: CCS · E1: L · J1: ISO26623-2 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C5-LC2040-53040M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.745,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,89*
€ 2.251,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,00*
€ 2.226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,67*
€ 2.147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,09*
€ 2.105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,86*
€ 2.077,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.