Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C5-PDJNL-35060-15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1399983
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5011943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Drehhalter – Kniehebelspannung C...-PDJN · Walter Turn · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · κ=93° · links · C5 · rhombische Platte · DN .. 1506 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 60mm · λs: -7° · D min: 80mm · Y: -6° · f: 35mm · D min2: 165mm · d1: C5 · A1: 15,5mm · A2: 35mm · A3: 60mm · A4: 0mm · B3: 90mm · B5: 90mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 500 · E1: 93° · E2: B · E3: 55° · E4: -6° · E5: -7° · F1: L · F2: G · F5: P · J1: ISO26623-1 · LPR: 90mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
C5-PDJNL-35060-15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5038544
ab € 13,08*
Zubehör
WALTER
5111848
ab € 12,98*
Zubehör
WALTER
5381122
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.