Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C6-390.540-50 050A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400140
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6424837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C.-390.540 · metrisch · BIG-PLUS SYSTEM − Lizenz BIG DAISHOWA · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=C6 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · A4: 97,5mm · B1: 30,9mm · B3: 50mm · B4: 151,8mm · B71: 50mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 63mm · C4: 101,75mm · C51: CCS · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · J11: AD/ · LPR: 50mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 151,8mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C6-390.540-50 050A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,99*
€ 931,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,51*
€ 863,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,43*
€ 834,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,27*
€ 814,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,91*
€ 787,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.