Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C6-391.20-18 065 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400175
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 · metrisch · Für Schäfte nach DIN 6535-HB · ISO 26623 · d1=C6 · d11=18 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 50mm · B1: 39mm · B3: 65mm · B4: 103mm · B71: 65mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 38mm · C51: ZYL · C71: 18mm · D6: 200001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C6-391.20-18 065
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5875491
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.