| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1400207 Herst.-Nr.: 5522826 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrstange – Pratzenspannung C...-DCLN · Walter Turn · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · links · C6 · 40mm · rhombische Platte · CN .. 1606 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 140mm · λs: -16° · D min: 50mm · l16: 114mm · Y: -6° · f: 27mm · d1: C6 · d2: 40mm · A1: 16,1mm · A2: 27mm · A3: 140mm · A4: 0mm · A6: 50mm · A9: 40mm · B3: 178mm · B4: 114mm · B5: 178mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 630 · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -6° · E5: -16° · F1: L · F2: G · F5: D · J1: ISO26623-1 · LPR: 178mm · NSM: DIN4000-90 Weitere Informationen: | | Ausführung: | C6-DCLNL-27140-16 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Walter, Werkzeuge zum Drehen |
| | |
| |