| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1400212 Herst.-Nr.: 5522825 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange – Pratzenspannung C...-DCLN · Walter Turn · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · rechts · C6 · 25mm · rhombische Platte · CN .. 1204 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 100mm · λs: -12° · D min: 32mm · l16: 72mm · Y: -6° · f: 17mm · d1: C6 · d2: 25mm · A1: 12,9mm · A2: 17mm · A3: 100mm · A4: 0mm · A6: 32mm · A9: 25mm · B3: 138mm · B4: 72mm · B5: 138mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 630 · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -6° · E5: -12° · F1: R · F2: G · F5: D · J1: ISO26623-1 · LPR: 138mm · NSM: DIN4000-90 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | C6-DCLNR-17100-12 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Walter, Werkzeuge zum Drehen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |