Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug C6-DDUNL-45065-15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1400227
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5672915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Drehhalter – Pratzenspannung C...-DDUN · Walter Turn · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · links · C6 · rhombische Platte · DN .. 1506 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 65mm · λs: -7° · D min: 110mm · Y: -6° · f: 45mm · D min2: 190mm · d1: C6 · A1: 15,5mm · A2: 45mm · A3: 65mm · A4: 0mm · B3: 103mm · B5: 103mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 630 · E1: 93° · E2: B · E3: 55° · E4: -6° · E5: -7° · F1: L · F2: G · F5: D · J1: ISO26623-1 · LPR: 103mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
C6-DDUNL-45065-15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,48*
€ 436,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5098060
ab € 18,05*
Zubehör
WALTER
5098065
ab € 62,70*
Zubehör
WALTER
6258656
ab € 62,94*
Zubehör
WALTER
5102612
ab € 13,01*
Zubehör
WALTER
6258616
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.