Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C6-DSSNL-45052-19 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1400244
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5042332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Walter Capto™ · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 52mm · λs: 0° · f1: 45mm · Y: -8° · f: 45mm · l1: 102mm · D min2: 190mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
C6-DSSNL-45052-19
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5098064
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.