Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C6-DSSNR-45056-12 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1400249
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5042337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Walter Capto™ · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 56mm · λs: 0° · f1: 45mm · Y: -8° · f: 45mm · l1: 102mm · D min2: 190mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
C6-DSSNR-45056-12
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5098060
ab € 17,61*
Zubehör
WALTER
5098065
ab € 61,61*
Zubehör
WALTER
6258656
ab € 61,63*
Zubehör
WALTER
6258617
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.