Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhalter C6-DWLNR-45065-08-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1400260
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6824292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Präzisionskühlung · Walter Capto™ · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 65mm · λs: -6° · Y: -6° · f: 45mm · l1: 103mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
C6-DWLNR-45065-08-P
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,72*
€ 639,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 504,30*
€ 600,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
6802175
ab € 143,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.