Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C6-LC2060-00095 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400262
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 · metrisch · links · C6 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 84mm · A2: 84mm · B1: 50mm · B3: 95mm · B4: 189mm · B71: 95mm · B73: 0mm · B81: 105mm · B91: 84mm · C11: ZYV · C3: 60mm · C4: 94mm · C51: CCS · E1: L · J1: ISO26623-2 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C6-LC2060-00095
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.015,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.168,80*
€ 2.580,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,69*
€ 2.560,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,62*
€ 2.468,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,00*
€ 2.420,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,71*
€ 2.398,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.