Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C8-LC2090-50088 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400460
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5887251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Spanneinheiten TYP 2090 · metrisch · links · C8 · Manuell betätigt · Für spezielle Anwendungen zum Aufflanschen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 100mm · B3: 100mm · B4: 100mm · B71: 50mm · B73: 88mm · B81: 133mm · B91: 146mm · C11: FLC · C3: 80mm · C51: CCS · E1: L · J1: ISO26623-2 · LPR: 100mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 100mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C8-LC2090-50088
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.955,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,24*
€ 2.523,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,29*
€ 2.502,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,47*
€ 2.411,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,66*
€ 2.362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,17*
€ 2.326,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.