| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1400494 Herst.-Nr.: 5004266 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv 80° CCGT ...-X15 · Hauptfreiwinkel=7° · WTP35 Weitere technische Eigenschaften: · s: 2,38mm · Schneidkanten: 6,45mm · l: 6,45mm · A1: 80° · A2: 7° · B3: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: X15 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+TiN · H6: S · J1: - · J11: CCGT060202 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | CCGT060202-X15 WTP35 | Sorte: | WTP35 | Eckenradius r: | 0,2 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |