Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte CCGT060202-X5 WTP35 WALTER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1400497
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004268
EAN/GTIN:
     000333504787
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCGT ...-X5 · Hauptfreiwinkel=7° · WTP35 Weitere technische Eigenschaften: · d: 6.35mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 6,45mm · l: 6,45mm · Bearbeitungsbedingungen: mittlere in Stahl · A1: 80° · A2: 7° · B3: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: X5 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+TiN · H6: S · J1: - · J11: CCGT060202 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
CCGT060202-X5 WTP35
Sorte:
WTP35
Eckenradius r:
0,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte rcgt0602, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,53*
€ 186,16*
Lager 4757
56
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 226,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,18*
€ 269,1542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,76*
€ 250,8044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,26*
€ 232,3594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,05*
€ 208,3095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 165,35*
€ 196,7665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,24*
€ 188,3056
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.