Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1401365 Herst.-Nr.: 5004173 EAN/GTIN: 000333527786 |
| |
|
| | |
| Rhombisch positiv 80° CPGT ...-X25 · Hauptfreiwinkel=11° · WK1 Weitere technische Eigenschaften: · s: 2,38mm · Schneidkanten: 5,65mm · l: 5,65mm · A1: 80° · A2: 11° · B3: 5,56mm · E41: E · E6: 1 · E9: X25 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: CPGT050204 · NSM: DIN4000-76 · S1: 2,38mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | CPGT050204-X25 WK1 | Sorte: | WK1 | Eckenradius r: | 0,4 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 13,30* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,21* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|