Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 55° DCMT070204-RK4 WKK10S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1402010
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6650909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 55° · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,4 - 2mm · a: 7° · f: 0,12 - 0,2mm · l: 7,7519mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DCMT070204-RK4
Sorte:
WKK10S
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.