| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1402249 Herst.-Nr.: 6411321 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch negativ 55° DNMA ...-RK5 · Tiger·tec® Silver · WKK10S · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 1,2 - 5mm · r: 1,2mm · l: 15,504mm · A1: 55° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: RK5 · F1: N · G1: M · G4: 6,35mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · S1: 6,35mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | DNMA150612-RK5 WKK10S | Sorte: | WKK10S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |