| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1402815 Herst.-Nr.: 6344469 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaftwerkzeug – Pratzenspannung DVPN · Walter Turn · metrisch · Vierkantschaft · κ=117,5° · rechts · 25x25mm · rhombische Platte · VN .. 1604 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 39,2mm · λs: -13° · Y: -4° · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · A1: 16,5mm · A2: 32mm · A3: 150mm · A4: 25mm · B5: 150mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 2525 · C4: 25mm · C5: 25mm · E1: 117,5° · E2: B · E3: 35° · E4: -4° · E5: -13° · F1: R · F2: G · F5: D · J1: - · LPR: 150mm · NSM: DIN4000-90 Weitere Informationen: | | Ausführung: | DVPNR2525M16 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |