Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Aufbohrkassette CC..Wendeschneidpla EB207-208-1.CC09 (ARS) WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1403142
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6830909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte · κ=95° Weitere technische Eigenschaften: · A3: 18,3mm · B3: 18,3mm · B5: 18,3mm · E1: 95° · E4: 0° · E5: 0° · F1: R · F5: S · H4: S · J1: - · J42: CCMT 3(2.5)2 · J7: 0 · NSM: DIN4000-175
Weitere Informationen:
Ausführung:
EB207-208-1.CC09 (ARS)
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.