Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Aufbohrkassette CC..Wendeschneidpla EB402-1.CC06 (ARS) WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1403217
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6830967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte · κ=95° Weitere technische Eigenschaften: · A3: 12,2mm · B3: 12,2mm · B5: 12,2mm · E1: 95° · E4: 0° · E5: 0° · F1: R · F5: S · H4: S · J1: - · J42: CCMT 2(1.5)1 · J7: 0 · NSM: DIN4000-175
Weitere Informationen:
Ausführung:
EB402-1.CC06 (ARS)
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.