Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Aufbohrkassette CC..Wendeschneidpla EB403-1.CC06 (ARS) WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1403219
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6830968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
ARS Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte · κ=95° Weitere technische Eigenschaften: · A3: 12,2mm · B3: 12,2mm · B5: 12,2mm · E1: 95° · E4: 0° · E5: 0° · F1: R · F5: S · H4: S · J1: - · J42: CCMT 2(1.5)1 · J7: 0 · NSM: DIN4000-175
Weitere Informationen:
Ausführung:
EB403-1.CC06 (ARS)
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.