Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igelfräser F4138.T28.032.Z02.33 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1406816
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5159800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierschaftfräser
WSP-Schaftfräser
Wendeplatten-Schaftfräser
wendeplatten schaftfräser
Xtra·tec® · Vollzahnige Ausführung · 2 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 50mm · Lc: 33mm · Gewicht: 0,217kg · Z: 2 · Dc: 32mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4138.T28.032.Z02.33
Aufnahme-Ø:
28 mm
Anzahl WSP:
8
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,48*
€ 958,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,36*
€ 907,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,48*
€ 846,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 696,81*
€ 829,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,18*
€ 811,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043210
ab € 19,54*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 186,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.