Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser F4153.B27.080.Z04.06 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1406891
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5325248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Xtra·tec® · zum Nutfräsen · Kreuzverzahnt, dreiseitig schneidend · 2 + 2 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte, tangentiale Anordnung · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · ae max.: 18mm · d6: 42mm · Gewicht: 0,263kg · NB: 12mm · SB: 6mm · d1: 27mm · Z: 4 · Dc: 80mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4153.B27.080.Z04.06
Anzahl WSP:
8
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, Fräswerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,74*
€ 1.244,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,33*
€ 1.198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,81*
€ 1.151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,29*
€ 1.117,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 919,93*
€ 1.094,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,59*
€ 1.071,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043210
ab € 19,54*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 186,63*
Zubehör
WALTER
5050332
ab € 7,46*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 349,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.