Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser F4153.BN22.080.Z04.10R WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1406908
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5526399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Xtra·tec® · zum Nutfräsen · Kreuzverzahnt, dreiseitig schneidend · 2 + 2 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte, tangentiale Anordnung · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 40mm · ae max.: 16mm · d6: 45mm · Gewicht: 0,58kg · SB: 10mm · d1: 22mm · Z: 4 · Dc: 80mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4153.BN22.080.Z04.10R
Anzahl WSP:
8
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, Fräswerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 992,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,93*
€ 1.358,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,19*
€ 1.318,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,79*
€ 1.265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,55*
€ 1.228,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.011,27*
€ 1.203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,85*
€ 1.181,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 19,59*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 186,63*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,46*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 349,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.