Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug F4238.N8.080.Z05.99 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1407000
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5625872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Igel-Fräser F4238 · Xtra·tec® · Modulare Aufnahme NCT · κ=90° · metrisch · AD .. 1606 .. · Dc=80mm · Z=5 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 150mm · Lc: 99mm · l16: 130mm · d1: NCT 80mm · Z: 5 · Dc: 80mm · A1: 80mm · A3: 77,9mm · B2: 99mm · B3: 150mm · B4: 130mm · B5: 168mm · B6: 127,71mm · C11: NCT · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 800 · C3: 80mm · C4: 18mm · D6: 111001/min · D9: 0 · E1: 90° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 0,5° · E5: 0,8mm · F1: R · F21: 5 · F22: 5 · F23: 2 · F24: 30 · G13: 5 · G15: 30 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: - · J21: F4238.N8.080.Z05.99 · J3: W · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4238.N8.080.Z05.99
Anzahl WSP:
35
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.957,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.145,14*
€ 3.742,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.121,59*
€ 3.714,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.024,60*
€ 3.599,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.978,81*
€ 3.544,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.957,11*
€ 3.518,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,49*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 196,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.