Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug F5138.UB26.064.Z04.45 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1407182
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6365080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Igel-Fräser F5138 · Walter BLAXX · Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 · κ=90° · inch · LN .. 1306 .. · Dc=64mm · Z=4 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 2,756inch · Lc: 1,772mm · Z: 4 · A1: 63,5mm · A3: 60,7mm · A4: 60,7mm · B11: 45mm · B2: 1,4mm · B5: 70,002mm · B71: 70,002mm · C11: FDA · C12: 12 · C14: 3 · C15: 0 · C2: 1000 · C3: 25,4mm · D11: J · D4: 0 · D6: 179001/min · E2: 0° · E3: 0° · F1: R · F21: 4 · F22: 4 · F23: 2 · F24: 12 · G13: 4 · G15: 12 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: - · J21: F5138.UB26.064.Z04.45 · J3: W · NSM: DIN4000-88
Weitere Informationen:
Ausführung:
F5138.UB26.064.Z04.45
Anzahl WSP:
4
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,00*
€ 1.555,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,11*
€ 1.539,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,37*
€ 1.480,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,00*
€ 1.444,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,07*
€ 1.411,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,55*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,83*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 369,17*
Zubehör
WALTER
6421776
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.