Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kurzklemmhalter FR673 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1407395
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrwerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Bohren
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 673 · metrisch · rechts · κ=45° · Dc(min)=20mm Weitere technische Eigenschaften: · Dc min: 20mm · A2: 10,8mm · A3: 28mm · B1: 11mm · B5: 28mm · C11: KKW · C12: 1 · C14: 8 · C15: 5 · C2: 085L · E1: 45° · E3: 60° · F1: R · F2: G · F5: S · G10: 12mm · G4: 12mm · G6: 4,5mm · G8: 3,2mm · H4: S · J1: - · J42: TCMT 2(1.5)0 RE=0 · NSM: DIN4000-175
Weitere Informationen:
Ausführung:
FR673
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5006452
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.