Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kurzklemmhalter FR680 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1407401
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrwerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Bohren
Mini-Kurzklemmhalter FR680 · metrisch · rechts · κ=90° · Dc(min)=20mm Weitere technische Eigenschaften: · Dc min: 20mm · l1: 25mm · A2: 9,7mm · A3: 25mm · B1: 9,5mm · B5: 25mm · C11: KKW · C12: 1 · C14: 8 · C15: 5 · C2: 085L · E1: 90° · E3: 80° · F1: R · F2: G · F5: S · G10: 12mm · G4: 10,5mm · G6: 3,4mm · G8: 2,3mm · H4: S · J1: - · J42: WCMT 2(1.5).5 · NSM: DIN4000-175
Weitere Informationen:
Ausführung:
FR680
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5006453
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.