Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug G1011.12L-6T12GX24 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1408446
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5622822
EAN/GTIN:
     000581504935
Suchbegriffe:
Stechwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Stechen
Schaftwerkzeug – Radialstechen G1011 · Schraubenklemmung · inch · Vierkantschaft · links · GX24 · s=6mm · Tmax=12mm Weitere technische Eigenschaften: · l4: 1,378inch · s: 0,236mm · T max.: 0,472″ · s1: 0,205″ · A1: 6mm · A3: 145mm · A4: 19,05mm · A8: 12mm · B5: 145mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 2 · C15: 5 · C2: 1212 · C4: 19,05mm · C5: 19,05mm · E1: 90° · E2: E · E4: 0° · E5: 0° · F1: L · F2: G · F5: C · H21: 0 · H22: 0 · J1: - · LPR: 145mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
G1011.12L-6T12GX24
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6529720
ab € 28,12*
Sonstiges
WALTER
6092256
ab € 28,15*
Sonstiges
WALTER
6092257
ab € 28,01*
Sonstiges
WALTER
6529714
ab € 28,08*
Sonstiges
WALTER
6153423
ab € 28,01*
Sonstiges
WALTER
6167424
ab € 28,11*
Sonstiges
WALTER
6167425
ab € 28,05*
Sonstiges
WALTER
6529746
ab € 28,14*
Sonstiges
WALTER
6529745
ab € 27,97*
Sonstiges
WALTER
6529475
ab € 28,11*
Sonstiges
WALTER
6529456
ab € 28,13*
Sonstiges
WALTER
6529619
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
6193848
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
6167503
ab € 27,98*
Sonstiges
WALTER
6529447
ab € 28,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.