Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX24-1E200N02-CF5 WSM23S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1409142
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6738340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen · GX-Schneideinsätze · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 23,7mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,04mm · s: 2mm · S Tol: ±0,05mm · l: 24mm · Schnitttiefe max.: 23,7mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0,2 mm
Sorte:
WSM23S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-1E200N02-CF5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: walter stechplatte, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.