Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX24-2E300N02-CE4 WKP23S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1409161
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6529716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen · GX-Schneideinsätze · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 23,7mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,09mm · s: 3mm · S Tol: ±0,05mm · l: 24mm · Schnitttiefe max.: 23,7mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0,2 mm
Sorte:
WKP23S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-2E300N02-CE4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: walter stechplatte, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
165
10
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 22,46*
9 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 22,62*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.