Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX24-3E400N08-UD4 WKP23S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1409220
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6529453
EAN/GTIN:
     000730801939
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Einstechen und Stechdrehen · GX-Schneideinsätze · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,9mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,1 - 0,3mm · s: 4mm · S Tol: ±0,05mm · l: 24mm · Schnitttiefe max.: 23,1mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0,8 mm
Sorte:
WKP23S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-3E400N08-UD4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.