Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX24-3E500N03-CE4 WSM33S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1409241
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6092254
EAN/GTIN:
     000632792939
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen · GX-Schneideinsätze · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 23,6mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,12mm · s: 5mm · S Tol: ±0,05mm · l: 24mm · Schnitttiefe max.: 23,6mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0,3 mm
Sorte:
WSM33S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-3E500N03-CE4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 31,44*
Lager 4757
567
10
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 31,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 315,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.