Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX24-4E600N05-UF4 WSM43S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1409293
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6152513
EAN/GTIN:
     000647585939
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Einstechen und Stechdrehen · GX-Schneideinsätze · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,14 - 0,4mm · s: 6mm · S Tol: ±0,05mm · l: 24mm · Schnitttiefe max.: 23,4mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0,5 mm
Sorte:
WSM43S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-4E600N05-UF4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.