Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten
>
Artikel
Wendeplatte LNHX130608R-L55T WAK15 WALTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4757-1411300
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
6865027
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatte · LNHX · Tiger-tec® Weitere technische Eigenschaften: · l2: 12mm · s: 6,8mm · Schneidkanten: 4 · l: 13mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
LNHX130608R-L55T WAK15
Sorte:
WAK15
Eckenradius R:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge Walter
>
Wendeplatten zum Fräsen Walter
Weitere Suchbegriffe:
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
wendeschneidplatte cn.. 1606
,
walter schneidplatte
,
schneidplatten
,
Walter
,
Wendeplatten zum Fräsen
,
Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen