| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1411527 Herst.-Nr.: 6625056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Octagon-Planfräser zum Schlichten M2025 · Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 · κ=42° · metrisch · P4 .. 5424 .. · Dc=160mm · Z=21 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 63mm · Lc: 3mm · d1: 40mm · Da: 168,47mm · Z: 21 · Dc: 160mm · A1: 160mm · A2: 168,47mm · A3: 165,7mm · A4: 120mm · A5: 94mm · B2: 3mm · B5: 63mm · B6: 28mm · B71: 63mm · C11: FDA · C12: 12 · C14: 0 · C15: 0 · C2: 400 · C3: 40mm · D4: 0 · D6: 35001/min · E1: 41,8° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 0° · E5: 1,1mm · F1: R · F21: 21 · F22: 21 · F23: 2 · F24: 18 · G13: 21 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: - · J21: M2025-160-B40-21-03 · J3: W · NSM: DIN4000-88 · OAL: 63mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | M2025-160-B40-21-03 | Anzahl WSP: | 18 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |