Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574-010-A12-01-03 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1412009
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6689694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
4 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 30mm · Lc: 3,5mm · Gewicht: 0,11kg · l1: 120mm · Da: 18,3mm · Z: 1 · Dc: 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
M4574-010-A12-01-03
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5050320
ab € 176,36*
Zubehör
WALTER
5050330
ab € 7,83*
Zubehör
WALTER
5334285
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.